イマオコーポレーション
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他
【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R
63
T
14
A
19
B
16
材質(本体)
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)
80
タイプ
フェノール樹脂製
種類
カムレバー
D
16
t
6.5
D1
18
D2
12
M
M6×1
レバー荷重(N)
150
クランプ力(kN)
2.4
クランプストローク(mm)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177377
QLCA-06
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください