カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08

カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 - イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 - イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 - イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 - イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 - イマオコーポレーション

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。

その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08177420QLCA-08
5,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする