カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NP

カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NP - イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NP - イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NP - イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NP - イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NP - イマオコーポレーション

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。

その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R63T14A19B16材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD16t6.5D118D212MM6×1レバー荷重(N)150クランプ力(kN)2.4クランプストローク(mm)2.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08177350QLCA-06-NP
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする