イマオコーポレーション
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NP
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他
【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R
50
T
12
A
16
B
14
材質(本体)
SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)
46
タイプ
フェノール樹脂製
種類
カムレバー
D
14
t
5.5
D1
15
D2
10
M
M5×0.8
レバー荷重(N)
100
クランプ力(kN)
1.3
クランプストローク(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177368
QLCA-05-NP
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください