イマオコーポレーション
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08-NP
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他
【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R
80
T
18
A
24
B
20
材質(本体)
SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)
154
タイプ
フェノール樹脂製
種類
カムレバー
D
20
t
9
D1
22
D2
15
M
M8×1.25
レバー荷重(N)
200
クランプ力(kN)
3.6
クランプストローク(mm)
3.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177386
QLCA-08-NP
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください