Car play Clip

Car play Clip - オットキャストCar play Clip - オットキャストCar play Clip - オットキャストCar play Clip - オットキャストCar play Clip - オットキャストCar play Clip - オットキャストCar play Clip - オットキャスト

ワイヤレスの自由:有線からワイヤレスCarPlayに簡単に切り替え、煩わしさゼロの快適な体験を
スマートディスプレイ:1.6インチの洗練されたスクリーンで、アルバムカバーやデジタル時計、個人写真を表示
フレッシュなドライブ:360°通気口クリップディフューザーで、ドライブ中に長続きする香りを
コンパクト&多機能:カスタマイズ可能なスクリーンで、ドライブを自分好みに演出
即座の接続:インテリジェントチップ技術で、安定かつ高速な接続を実現し、シームレスなCarPlay体験を

セット内容CarPlayClip/ベントクリップ/USBプラグアダプター(Type-A to C)/ケーブルクランプ/香りのディフューザー/ユーザーマニュアル/製品パッケージ使用CPUデュアルコア1.0GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5V動作温度(℃)-20~75Bluetooth5.2Wi-Fi2.4GHz + 5 GHZモニターサイズ1.6適合システムLinux内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08176205N91-C
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする