イマオコーポレーション
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M12
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A
16
B
25
質量(g)
110
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12×1.75-30L
D
18
C
25
E
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177578
CLS-T16M12
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください