イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-05001
・RoHS指令適合製品です。
R
R4
A
31
B
25
質量(g)
12
タイプ
フェノール樹脂製
F
4
D
16
C
23
E
3
G
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177210
BJ764-05001
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください