イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-06002
・RoHS指令適合製品です。
R
R5
A
57
B
50
質量(g)
21
タイプ
フェノール樹脂製
F
4.5
D
18
C
48
E
3.5
G
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177167
BJ764-06002
¥
810
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください