イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-06001
・RoHS指令適合製品です。
R
R5
A
42
B
35
質量(g)
19
タイプ
フェノール樹脂製
F
4.5
D
18
C
33
E
3.5
G
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177237
BJ764-06001
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください