イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) BJ737-C BJ737-06025C
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
25
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
3
D
7
C
6
E
8
G
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08176851
BJ737-06025C
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください