イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-06075A
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
25
質量(g)
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
3
D
7
C
4.8
E
8
G
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08176589
BJ737-06075A
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください