イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) BJ737-C BJ737-08025C
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
29
質量(g)
61
タイプ
フェノール樹脂製
F
5
D
9
C
8
E
10
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08176826
BJ737-08025C
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください