イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-16050B
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
32
H
6
質量(g)
170
タイプ
フェノール樹脂製
D
17
C
24
E
13
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08176668
BJ737-16050B
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください