オイルプラグ PN・PO PN-1/8

オイルプラグ PN・PO PN-1/8 - イマオコーポレーションオイルプラグ PN・PO PN-1/8 - イマオコーポレーションオイルプラグ PN・PO PN-1/8 - イマオコーポレーションオイルプラグ PN・PO PN-1/8 - イマオコーポレーションオイルプラグ PN・PO PN-1/8 - イマオコーポレーション

・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。

その他通気穴なし材質フェノール樹脂ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08176431PN-1/8
180
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする