イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-12001
・RoHS指令適合製品です。
R
R10
A
72
B
60
質量(g)
125
タイプ
フェノール樹脂製
F
9
D
32
C
56.5
E
6.5
G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08181507
BJ764-12001
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください