イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08002-SUS
・RoHS指令適合製品です。
R
R6
A
68
B
60
質量(g)
35
タイプ
フェノール樹脂製
F
6
D
20
C
57
E
5
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08181541
BJ764-08002-SUS
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください