イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-10001-SUS
・RoHS指令適合製品です。
R
R8
A
55
B
45
質量(g)
57
タイプ
フェノール樹脂製
F
7.5
D
25
C
42
E
5.5
G
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08181550
BJ764-10001-SUS
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください