イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-16001
・RoHS指令適合製品です。
R
R12
A
96
B
80
質量(g)
275
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
40
C
76
E
8.5
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08181489
BJ764-16001
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください