クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-06040C

クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-06040C - イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-06040C - イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-06040C - イマオコーポレーション

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B6質量(g)10タイプフェノール樹脂製D3C7EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100許容トルクT(N・m)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08181331BJ736-06040C
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする