イマオコーポレーション
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-12100A
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
9.9
質量(g)
90
タイプ
フェノール樹脂製
D
6
C
12
E
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
【F=T/0.2d】6400
許容トルクT(N・m)
15.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08180886
BJ736-12100A
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください