オールマイティSSⅡ 21H

オールマイティSSⅡ 21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ 21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ 21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ 21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ 21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ 21H - mizuno(ミズノ)オールマイティSSⅡ 21H - mizuno(ミズノ)

オールマイティSSⅡ 21H限定商品『FRONTIER PACK』
エンボス加工が印象的な人工皮革を全面に採用。
3本ベルトのデザインに、心強い防塵性能を秘めたハイカット。
アッパーにはオール人工皮革採用。
さらに細部にこだわりの防塵設計&ハイカットデザインで、粉塵やホコリの侵入を抑えます。
さらに3本ベルトが足首をがっちりサポート。
クッション性、耐滑性にも優れたタフな一足。
ディテールまでこだわったデザインで、現場の声に応えます。

用途建設業・製造業32:ミントブルー×ゴールド質量(g)約420(26.0cm片方)材質(底部)ゴム底素材人工皮革×合成皮革サイズレンジ25.0~28.0、29.0内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08181918F1GA25043229029.0cm
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
08181857F1GA25043225525.5cm
オープン
取扱い終了
代替品有
08181866F1GA25043226026.0cm
オープン
取扱い終了
代替品有
08181875F1GA25043226526.5cm
オープン
取扱い終了
代替品有
08181891F1GA25043227027.0cm
オープン
取扱い終了
代替品有
08181909F1GA25043228028.0cm
オープン
取扱い終了
代替品有
08181848F1GA25043225025.0cm
オープン
取扱い終了
08181900F1GA25043227527.5cm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08181857F1GA25043225503692424F1GA220501255F1GA250432255 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692424オールマイティSSⅡ21Hmizuno(ミズノ)1足
12,880
欠品中
税込14,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08181866F1GA25043226003692440F1GA220501260F1GA250432260 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692440オールマイティSSⅡ21Hmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08181875F1GA25043226503692449F1GA220501265F1GA250432265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449オールマイティSSⅡ21Hmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08181891F1GA25043227003692458F1GA220501270F1GA250432270 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692458オールマイティSSⅡ21Hmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08181909F1GA25043228003692476F1GA220501280F1GA250432280 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692476オールマイティSSⅡ21Hmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする