イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合
【OKバイス】Bシリーズ
B
8.1
質量(g)
7
タイプ
フェノール樹脂製
D
9.5
C
13
E
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M8用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183765
BK2-BB2
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください