イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ(T溝タイプ) BJ102-T BJ102-16030T
・RoHS指令適合製品です。
R
55
A
137
B
40
L
33
H
26
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
89.5
C
38
E
30
G
14
J
14
P
28
K
8
N
10
Q
18
M
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183607
BJ102-16030T
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください