イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-12032W
・RoHS指令適合製品です。
A
M12×1.75
B
32
L
9
H
9
質量(g)
380
タイプ
フェノール樹脂製
F
42
D
60
C
44
E
38
J
24
K
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183729
BJ215-12032W
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください