イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 DK2-DP
・RoHS指令適合製品です。
B
13
質量(g)
49
タイプ
フェノール樹脂製
D
8
C
30
E
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合OKバイス
DK2-VT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183817
DK2-DP
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください