イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-16040S
・RoHS指令適合製品です。
A
M16×2
B
40
L
11
質量(g)
420
タイプ
フェノール樹脂製
F
54
D
75
C
56
E
25
J
32
K
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183720
BJ215-16040S
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください