イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ(T溝タイプ) BJ102-T BJ102-12022T
・RoHS指令適合製品です。
R
48
A
105
B
35
L
24
H
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
65
C
29
E
26.5
G
12
J
10
P
22
K
6
N
8
Q
14
M
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183625
BJ102-12022T
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください