イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-08020W
・RoHS指令適合製品です。
A
M8×1.25
B
20
L
5.5
H
5
質量(g)
95
タイプ
フェノール樹脂製
F
28
D
38
C
28
E
22
J
16
K
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183695
BJ215-08020W
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください