イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-10025W
・RoHS指令適合製品です。
A
M10×1.5
B
25
L
6.5
H
7
質量(g)
220
タイプ
フェノール樹脂製
F
36
D
50
C
35
E
32
J
20
K
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183711
BJ215-10025W
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください