イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-12022T
・RoHS指令適合製品です。
A
75
B
35
L
8
H
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
35
C
29
S
M12×1.75-35L
E
26.5
G
25.5
J
10
P
48
K
16
N
14
M
22
耐荷重(N)
7400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183650
BJ202-12022T
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください