イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-08040
・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
M8×1.25
B
32
H
7
質量(g)
95
タイプ
フェノール樹脂製
F
21
D
20
C
25
E
40
G
M8
J
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183397
BJ210-08040
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください