イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-16063
・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
M16×2
B
63
H
14
質量(g)
1200
タイプ
フェノール樹脂製
F
46
D
40
C
50
E
80
G
M16
J
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183415
BJ210-16063
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください