イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-08020S
・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
M8×1.25
H
7
質量(g)
70
タイプ
フェノール樹脂製
F
21
D
20
E
28
G
M8
J
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183388
BJ210-08020S
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください