曜日別特売

クランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC2429F

クランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC2429F - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC2429F - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC2429F - イマオコーポレーション

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。

A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29質量(g)195タイプフェノール樹脂製許容締付力(N)88クランプ力(N)17000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08183528MBSPC2429F
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする