クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT

クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT - イマオコーポレーション

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。

W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08183081DK2-VT
33,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする