イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-10080
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B
25
H
M10×1.5
質量(g)
160
タイプ
フェノール樹脂製
F
10
D
25
C
16
E
45
G
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
【突出量】6800~16900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183327
BJ158-10080
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください