イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-12125
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B
32
H
M12×1.75
質量(g)
370
タイプ
フェノール樹脂製
F
10
D
28
C
19
E
85
G
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
【突出量】11000~27500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183257
BJ158-12125
¥
5,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください