イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-08080
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B
19
H
M8×1.25
質量(g)
80
タイプ
フェノール樹脂製
F
7
D
19
C
12
E
53
G
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
【突出量】3500~8600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183266
BJ158-08080
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください