イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1
・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B
16.5
質量(g)
78
タイプ
フェノール樹脂製
D
21.5
C
24.8
E
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合OKバイス
FK2-VT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183851
FK2-FB1
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください