イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB1
・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B
8.1
質量(g)
13
タイプ
フェノール樹脂製
D
12
C
13
E
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合OKバイス
BK2-VT-S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183835
BK2-BB1
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください