クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T

クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T - イマオコーポレーション

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。

その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20A最大53B41H11タイプフェノール樹脂製F2D30C22E4G18J(0/-0.05)28K7LA【最小】14【最大】5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08183230DK2-VT-T
43,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする