イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(重量型) BJ210 BJ210-08032
・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.32
B
32
L
22
H
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
M8
C
20
E
40
G
M8×1.25-50L
J
50
K
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183029
BJ210-08032
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください