クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー BJ202 BJ202-16130

クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー BJ202 BJ202-16130 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー BJ202 BJ202-16130 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー BJ202 BJ202-16130 - イマオコーポレーション

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

A95B40H26質量(g)635タイプフェノール樹脂製F30D47.5C38E30G14.5J17K2耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08183178BJ202-16130
19,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする