イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー BJ202 BJ202-08116
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A
50
B
25
H
14
質量(g)
100
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
23.5
C
19.5
E
16.5
G
8.5
J
8.5
K
1.5
耐荷重(N)
【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
【すべりが発生する場合(単体使用)】26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183151
BJ202-08116
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください