イマオコーポレーション
クランプレバー(オネジ) KR KR5-20
・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
歯数
16
R
40
W
1
L
20
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
H
33
タイプ
フェノール樹脂製
種類
クランプレバー
D
14
a
5.5
S
4
規格
【マイナスドライバー(適応工具の呼び)】5.5
D1
10
H2
37
D2
10.5
H1
24
材質(ねじ部)
スチール製
取付部
おねじ
M
M5×0.8
トルクス規格
【適応工具の呼び】T20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08183598
KR5-20
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください