曜日別特売

キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形

キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 - KITO(キトー)キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 - KITO(キトー)キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 - KITO(キトー)キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 - KITO(キトー)

・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類(呼び)(T)
定格荷重(t)
適合レール幅(mm)
最小回転半径(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08188961TSP010C1175・100・12513008プレントロリ
23,880
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
08188970TSP025C2.52.5100・125・150170023プレントロリ
46,530
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08188979TSP030C33100・125・150170023プレントロリ
47,260
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08188988TSP050C55125・150・175230050プレントロリ
73,190
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08188997TSG015C1.51.5100・125・150150018ギヤードトロリ
49,420
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
08189006TSG025C2.52.5100・125・150170027ギヤードトロリ
68,120
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08189015TSG030C33100・125・150170027ギヤードトロリ
68,620
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする