曜日別特売

リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD

リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD - KITO(キトー)リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD - KITO(キトー)リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD - KITO(キトー)リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD - KITO(キトー)

・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法B2(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08189600KRD100-30022197283
255,000239,800
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
08189609KRD16-18220118118
94,00088,980
88,980
97,878(税込)
当日出荷
08189618KRD160-41828248364
396,000379,800
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
08189627KRD30-19020118164
140,000129,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
08189636KRD50-21520147204
174,000169,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
08189645KRD8-1252595112
71,00066,980
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08189661KRD80-27022173262
222,000209,800
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
71940901KRD16【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)18220118118
94,00088,980
71,980
アウトレット
79,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
70356941KRD16【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)18220118118
94,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする