曜日別特売

角パイプ用アジャスト脚

角パイプ用アジャスト脚 - SUGICO(スギコ)角パイプ用アジャスト脚 - SUGICO(スギコ)角パイプ用アジャスト脚 - SUGICO(スギコ)角パイプ用アジャスト脚 - SUGICO(スギコ)角パイプ用アジャスト脚 - SUGICO(スギコ)角パイプ用アジャスト脚 - SUGICO(スギコ)

ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面は水平調整しやすい六角形状です。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ
最大荷重(kN)
最短寸法(mm)
最長寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08187886TO-2569-1□25×板厚1.2~1.5mm12.74861849
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
08187895TO-3069-2□30×板厚1.2~1.5mm15.69061950
1,570
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
08187911TO-3269-3□32×板厚1.2~1.5mm15.69061950
1,660
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
08187920TO-3569-4□35×板厚1.2~1.5mm21.57462152
1,760
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
08187929TO-3869-5□38×板厚1.2~1.5mm21.57462152
1,910
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
08187938TO-4069-6□40×板厚1.2~1.5mm24.51662472
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする