SUGICO(スギコ)
フランジ型角パイプ用アジャスト脚
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ
最大荷重(kN)
最短寸法(mm)
最長寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08187947
TO-3070-2
□30×板厚1.2~1.5mm
15.6906
21
52
¥
3,240
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08187956
TO-3270-3
□32×板厚1.2~1.5mm
15.6906
21
52
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08187965
TO-3570-4
□35×板厚1.2~1.5mm
21.5746
23
54
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08187981
TO-4070-6
□40×板厚1.2~1.5mm
24.5166
26
74
¥
4,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください